LED-Akku-Taschenlampe INSPECTION
LED-Akku-Taschenlampe INSPECTION - 1
LED-Akku-Taschenlampe INSPECTION - 2
LED-Akku-Taschenlampe INSPECTION - 3
LED-Akku-Taschenlampe INSPECTION - 4
LED-Akku-Taschenlampe INSPECTION - 5
LED-Akku-Taschenlampe INSPECTION - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Akku-Taschenlampe INSPECTION

Akku-Taschenlampe Inspection mit ausziehbarem und flexiblem Lampenkopf
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
Akku-Taschenlampe - am Leuchtenkopf befindet sich ein Magnet, der kleine Teile leicht halten kann



Starker Magnet auf der Unterseite der Taschenlampe



Ausziehbar bis zu 510mm - ideal zur Beleuchtung kleiner Ecken



Mit zwei Lichtintensitäten:


  • 30 lm (6 Stunden)

  • 100 lm (2 Stunden)


Mit Clip



LED-Anzeige für den Akku-Ladezustand - grün blinkend = wird geladen, grünes Dauerlicht = vollständig geladen. Warnung bei niedrigem Akkustand



Staubdicht, wasserfest (IP65)



Schlagfest:


  • IK09 (Taschenlampe geschlossen)

  • IK05 (Taschenlampe ausgefahren)
Hinweis

Schalterfunktion:


Wenn der Schalter innerhalb von 5 Sekunden gedrückt wird, wechselt die Leuchte durch die folgenden Modi: 30 Lumen → 100 Lumen → Aus.


Wenn der Schalter nicht länger als 5 Sekunden gedrückt wird, speichert die Leuchte die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe (Speicherfunktion).