Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ERGOPOWER 47 W
Kompakte, leichte und leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
• 230 V ~ 50 Hz, 4500 lm in 120° Kegel, 47 W, 5700 K, 100° als Abstrahlwinkel
• Mit Hauptstecker, Ein-/Aus-Funktion
• Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54
• Eine Anschlussdose (max. 2.000 W)
• Stoßfest, IK08
• Einfacher Transport mit Handgriff
• Kabel 5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm²
• Klappbare Halterung mit drei Bohrungen für Stativmontage (M8 oder M6)
• Eine M6 Schraube im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!