Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen
Lichtsaustritt nach unten sowie nach oben (Deckenstrahler) möglich. Stufenlos dimmbar.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- LED-Panel mit hocheffizienten COB-LED´s (ca. 125 lm/W)
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast (bis 150 km/h)
- Opalisierte Abdeckung für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht
- Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 10)
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)
- Hängende Montage mittels optionalem Zubehör (Art.-Nr. 0981 180 812) möglich
- Hochwertige, langlebige PUR-Netzanschlussleitung H07BQ-F
- Gehäuse: Aluminium/Edelstahl, Abdeckung: Polycarbonat
- Made in Germany
Stativ-Adapter Art.-Nr. 0981180811 nur in Verbindung mit Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021 erforderlich. Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 verfügt bereits über einen Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640).
LED-Großflächenleuchte POWERDISK 50.000 Lumen in Verbindung mit Stativ Edelstahl luftgedämpft
STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN | |||||||
Stativ Premium Stahl verzinkt Art. 0981 101 1 | Kurbelstativ Stahl verzinkt Art. 0981 102 1 | Stativ luftgedämpft Edelstahl Art. 0981 103 1 | |||||
LED-Großflächenleuchte POWERDISK 360° 50.000 lm Art. 0981 180 801 | Leuchte zu schwer für Stativ Premium. Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium. | Stativ-Adapter 28 mm/30 mm Art. 0981 180 811 | Kein Stativ-Adapter erforderlich. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm. |
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!