Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Baustellenlampe mit Anschlussklemme
Die LED-Baustellenlampe hat ein fix verbautes LED Leuchtmittel und die Anschlussklemme ist bereits montiert.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfaches bauprovisorium für jede Baustelle. Die LED-Baustellenlampe sorgt für schnelles Licht da sie bereits ein Leuchtmittel integriert hat. Einfach an der vorverdrahteten Anschlussklemme anschließen - fertig.
- Angenehmes, warmweißes Licht
- Lichtleistung: 806 Lumen, 9W
- Farbtemperatur: 4000K
- PVC-Anschlusskabel 2x0,5mm²
- Kabellänge 200mm
- Steckklemme (Push-In) mit Zugentlastung 0,5-2,5mm²
- Schutzart: IP44
Aufgrund des fix integrierten Leuchtmittels ist dieses vor Diebstahl geschützt.
Nicht für den Einbau in geschlossenen Leuchten geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!