LED-Einbauleuchte EBL-12-12 zum Einlassen
LED-Einbauleuchte EBL-12-12 zum Einlassen - 1
LED-Einbauleuchte EBL-12-12 zum Einlassen - 2
LED-Einbauleuchte EBL-12-12 zum Einlassen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-12-12 zum Einlassen

Zur Beleuchtung von Küchen, Wohn- und Schlafmöbeln

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Einbauleuchte aus Aluminium mit minimaler Einbauhöhe von nur 10,9 mm

  • Erhältlich in den Lichtfarben warmweiß (3000 K), neutralweiß (4000 K) und auch mit einstellbarem weiß (2700-6500 K)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!