Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Einbaulichtpunkt Eye 25 zum Einlassen
Eine ideale Einbaulösung für Akzentbeleuchtungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Set umfasst 4 Einbauleuchten in Eye-Optik und einem Trafo
- Mit dem geringen Einbaudurchmesser von nur 25 mm lassen sich diese Leuchten überall problemlos integrieren
Freibleibende Verteiler-Steckplätze müssen mit den mitgelieferten Kurzschlussbrücken belegt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!