Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Fassadenstrahler Pro
Die LED Fassadenstrahler Pro sind die perfekte Lösung, um Fassaden, Gebäude und Außenbereiche mit beeindruckendem Licht zu beleuchten. Diese professionellen Fassadenstrahler sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und bieten eine effiziente, langlebige und ästhetische Beleuchtungslösung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vielseitige Einstellmöglichkeiten
Die Fassadenstrahler sind schwenkbar, um das Licht präzise dorthin zu lenken, wo es benötigt wird. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Architektur und die Beleuchtungsanforderungen.
Energieeffizienz
Die LED-Technologie ermöglicht einen geringen Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungssystemen. Der beste Weg, um Energie und Kosten zu sparen, ist die Verwendung einer LED mit hoher Lichtausbeute (Lumen pro Watt). Die verwendeten LEDs haben eine Lichtausbeute von 200 Lumen pro Watt, dies bedeutet eine erhebliche Energiekosteneinsparung, da man mit weniger Strom mehr Licht erhält.
Langlebigkeit
- Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium und ist staub- und wasserdicht gemäß IP66
- Die verwendete LED-Technologie weist dank einer neuen Beschichtung, die Chemikalien und Temperaturschwankungen widersteht, eine besonders lange Lebensdauer auf
- Der Treiber ist gegen Überspannungen am Eingang und Überströme am Ausgang geschützt
- Das gehärtete Glas bewahrt die gleiche Farbe und vergilbt nicht im Laufe der Zeit
- Das H05RN-F Kabel ist sonnen- und witterungsbeständig
Entlüftungsventil
Das Entlüftungsventil dient zur Vermeidung von Feuchtigkeit in der Leuchte, da sie den Druck innerhalb und außerhalb der Leuchte ausgleicht.
Lichtqualität
Ein Farbwiedergabeindex von über 90 garantiert ein sehr realistisches und angenehmes Licht in jeder Situation, sogar mit kaltweißem Licht (5000K).
Made in Europe
Fassadenbeleuchtung für Gebäude und Denkmäler, Beleuchtung von Parkplätzen und Parks, Sicherheitsbeleuchtung für öffentliche Plätze und Wege.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!