Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Flutlicht industriell
Für den Ersatz von konventionellen Fassadenstrahlern mit Metall-Halogenid-Lampen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gehäuse aus Aluminium, Frontscheibe aus gehärtetem Glas
- Mit 0.7 m H07RN-F 3x1,0 mm2 Anschlusskabel
- Lange Lebensdauer – Reduziert den Wartungsaufwand
- Häufiges Ein- und Ausschalten hat keinen negativen Einfluss auf die Lampen
- Mit Druckausgleichsventil
- Made in Europe
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!