Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640
Die Steuereinheit ermöglicht halbseitigen Betrieb (180°) oder vollseitigen Betrieb (360°), ist stufenlos dimmbar
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Multifunktional einsetzbar – hängend oder in Kombination mit einem Stativ
- Opalisierte Vorsteckscheiben für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- LED-Panel mit 8 hocheffizienten Xpect2 LED Modulen
- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast
- Geringer Stromverbrauch
- Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung Ölflex® 540P in gelber Signalfarbe
- Made in EU
Lieferumfang
WGL 2 mit 8 m Netzanschlussleitung und Schaltbox sowie Aufnahme für Stativ-Adapter (DIN 14640), Stativ-Adapter (DIN 14640), 4 Vorsteckscheiben, Transportkiste aus Aluminium
Aufgrund des Gewichts der Leuchte wird der Einsatz des Kurbel-Stativs Art.-Nr. 09811021 empfohlen. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 ist hingegen nur bedingt geeignet.
| STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN | |||||||
| Stativ Premium Stahl verzinkt Art. 0981 101 1 | ![]() | Kurbelstativ Stahl verzinkt Art. 0981 102 1 | ![]() | Stativ luftgedämpft Edelstahl Art. 0981 103 1 | ![]() | ||
| LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80.000 lm Art. 0981 180 851 | ![]() | Leuchte zu schwer für Stativ Premium. Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium. | Stativ-Adapter 28 mm/30 mm im Lieferumfang enthalten. | ![]() | Kein Stativ-Adapter erforderlich. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm. | ||
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
Montage
- Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021: Stativ-Adapter Art.-Nr. 0981180811 erforderlich
- Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!