Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Industrieleuchte Highbay Pro
Die LED Industrieleuchten Highbay Pro sind die perfekte Lösung, um große Innenräume wie Lagerhallen, Produktionsstätten, Sporthallen und Verkaufsräume mit beeindruckendem, gleichmäßigem Licht zu erhellen. Diese professionellen Highbay-Leuchten bieten eine unschlagbare Kombination aus Leistung, Energieeffizienz und Langlebigkeit.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Energieeffizienz
Die LED-Technologie ermöglicht einen geringen Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungssystemen. Der beste Weg, um Energie und Kosten zu sparen, ist die Verwendung einer LED mit hoher Lichtausbeute (Lumen pro Watt). Die verwendeten LEDs haben eine Lichtausbeute von 200 Lumen pro Watt, dies bedeutet eine erhebliche Energiekosteneinsparung, da man mit weniger Strom mehr Licht erhält.
Langlebigkeit
- Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium und ist staub- und wasserdicht gemäß IP66.
- Die verwendete LED-Technologie weist dank einer neuen Beschichtung, die Chemikalien und Temperaturschwankungen widersteht, eine besonders lange Lebensdauer auf.
- Der Treiber ist gegen Überspannungen am Eingang und Überströme am Ausgang geschützt.
- Der Aluminium-Kühlkörper bietet bestes Wärmemanagement, um die High Bays zu schonen.
- Die UV-beständige Polycarbonatabdeckung ermöglicht aufgrund ihrer Stoßfestigkeit den Einsatz in Lebensmittelbereichen und Sportstätten
- Das H05RN-F Kabel ist sonnen- und witterungsbeständig.
Lichtqualität
Ein Farbwiedergabeindex von über 90 garantiert ein sehr realistisches und angenehmes Licht in jeder Situation, sogar mit kaltweißem Licht (5000K).
Made in Europe
Lagerhallen und Logistikzentren: Die LED Industrieleuchten Highbay Pro bieten eine hervorragende Ausleuchtung für die Lagerung und den Transport von Waren.
Produktionsstätten: Ideal für die Ausleuchtung von Produktionslinien und Maschinen.
Sportstätten: In Sporthallen und Sportarenen sorgen diese Leuchten für optimale Sicht und Sicherheit.
Einzelhandel: In Verkaufsräumen sorgen die High Bays für eine helle und einladende Atmosphäre.
Werkstätten und Garagen: Perfekt für Werkstätten und Garagen, in denen eine gute Sicht erforderlich ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!