Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Kleiderstangenleuchte KSL-12-1 mit Bewegungsmelder
Kleiderstangen aus Aluminium mit integriertem LED-Lichtband, inkl. seitlichen Wandlagern, inkl. Bewegungsmelder
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aluminium-Kleiderstangen zur Montage in Kleiderschränken oder Garderoben
- Montage seitlich am Korpus oder durch den Oberboden mit Wandlagern
- Mit im Wandlager integriertem Bewegungsmelder
- Kann individuell auf liche Schrankbreite angepasst werden, da individuell kürzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!