Mit der CRANESTAR SERIE wird die Umrüstung von Baukranen auf modernste LED-Technologie nun auch im Austausch kosteneffizient möglich. Der Fokus bei der Konzeption lag dabei auf dem Wesentlichen: Möglichst viel Licht dort, wo es gebraucht wird, bei möglichst geringem Energieaufwand – in baustellentauglicher Qualität. Das Ergebnis ist ein Strahler ohne Kompromisse und mit cleveren Details.
Die effizienzsteigernde LED-Linsen-Technologie vermeidet ungewolltes Streulicht und dank intelligenter Bauweise werden ein sehr geringes Gewicht sowie kompakte Abmaße realisiert, was zu logistischen Vorteilen führt.
Produktmerkmale
- Wartungsfreie LED-Technologie
- Bis zu 70 Prozent Energieeinsparung
- SETO XPECT® LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung
- In 8°-Schritten einstellbar
- Leicht, kompakt und robust
- Auf Kundenwunsch können alle Strahler
Produktvarianten
- CRANESTAR 12K 480 W 81.500 lm
- CRANESTAR 20K 720 W 122.200 lm
- CRANESTAR 24K 960 W 163.000 lm
- CRANESTAR 28K 1.200 W 203.700 lm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!