LED-Lichtband FLB-24-25
LED-Lichtband FLB-24-25 - 1
LED-Lichtband FLB-24-25 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband FLB-24-25

zum Aufkleben

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Hocheffizientes LED-Lichtband mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von nur 4,3W pro Meter

  • Erhältlich in den Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K), Warmweiß (3.000K) und Neutralweiß (4.000K)

  • Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm, 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung

  • Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 11 m

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!