Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-28
Zum Einnuten, mit homogenem Flächenlicht
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Montage in eine 3 mm breite und 7 mm tiefe Fräsnut
- Mit oberem Steg zur Abdeckung der Nut
- Kleiner Biegeradius von nur 30 mm
- Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lieferbar in den Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700 K), Warmweiß (3.000 K) und Neutralweiß (4.000 K)
- Das Lichtband kann überall gekürzt werden (keine fixen Abschnitte)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!