LED-Lichtband FLB-24-44
LED-Lichtband FLB-24-44 - 1
LED-Lichtband FLB-24-44 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband FLB-24-44

Zum Aufkleben

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Hocheffizientes LED-Lichtband mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von nur 4W pro Meter

  • Mit dem Steuerkabel (siehe Zubehör) kann zwischen den Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) und Neutralweiß (4.000K) umgestellt werden

  • Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm, 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung

  • Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 18 m

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!