- Hocheffizientes LED-Lichtband mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von nur 4W pro Meter
- Lichtfarbe einstellbar mittels den EASYLUX-Steuerungen
- Band alle 35,7 mm kürzbar
- Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm, 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 12 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!