- Hocheffizientes LED-Lichtband mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von 9,8W pro Meter
- Mittels des separat erhältlichen Steuerkabels kann zwischen den Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) und Neutralweiß (4.000K) gewechselt werden
- Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm, 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 7,3 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!