LED-Lichtband FLB-24-51
LED-Lichtband FLB-24-51 - 1
LED-Lichtband FLB-24-51 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband FLB-24-51

Zum Aufkleben

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Hocheffizientes LED-Lichtband mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von 9,8W pro Meter

  • Lichtfarbe einstellbar mittels den EASYLUX-Steuerungen

  • Band alle 35,7 mm kürzbar

  • Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm, 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung

  • Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 7,3 m

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!