Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-52
Zum Aufkleben, mit homogenem Flächenlicht
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Homogene Ausleuchtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe einstellbar mittels den EASYLUX-Steuerungen
- Band alle 25 mm kürzbar
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 6 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!