LED-Lichtband FLB-24-55-RGB
LED-Lichtband FLB-24-55-RGB - 1
LED-Lichtband FLB-24-55-RGB - 2
LED-Lichtband FLB-24-55-RGB - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband FLB-24-55-RGB

Zum Einnuten, mit homogenem Flächenlicht und RGB Farbwechsel
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
  • Einfache Montage in eine 6 mm breite und 12 mm tiefe Fräsnut

  • Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte

  • Lichtband alle 50 mm kürzbar

  • Mit beidseitiger Anschlussleitung (200 mm und 2.000 mm), so dass nach dem Kürzen des Bandes das Reststück ebenfalls noch verwendet werden kann

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!