LED-Lichtband FLB-24-56-RGB
LED-Lichtband FLB-24-56-RGB - 1
LED-Lichtband FLB-24-56-RGB - 2
LED-Lichtband FLB-24-56-RGB - 3
LED-Lichtband FLB-24-56-RGB - 4
LED-Lichtband FLB-24-56-RGB - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband FLB-24-56-RGB

Zum Einnuten, mit homogenem Flächenlicht und RGB Farbwechsel
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
  • Einfache Montage in eine 6,5 mm breite und 11 mm tiefe Fräsnut

  • Minimaler Biegeradius von nur 25 mm

  • Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte

  • Lichtband alle 41,67 mm kürzbar, zum Abtrennen geeignet Stellen sind seitlich markiert

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!