Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-57-RGB
Sorgt für eine homogene Ausleuchtung, zum Einnuten oder Aufkleben, mit RGB Farbwechsel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Minimaler Biegeradius von 60 mm
- Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Durch erhöhte Schutzart IP 54 auch für feuchte Bereiche wie Bad und Küche geeignet
- Lichtband alle 50 mm kürzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!