Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband N - Double Line
Für den Einsatz auf Baustellen, in Treppenhäusern, in Aufzugsschächten und Gerüsten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das LED-Lichtband ist dimmbar und kann bis zu 100m verlängert werden
- Kann hängend, um Stative und Gerüste gewickelt, an Decken, etc. verwendet werden
- Hält harten Einsatz- und Feuchtebedingungen stand
- Mit H07RN-F Anschlusskabel
Aus Sicherheitsgründen darf das Produkt nicht angeschlossen werden, solange es sich noch in der Box befindet oder nicht vollständig abgerollt ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!