LED-Lichtbandtrommel 25m
LED-Lichtbandtrommel 25m - 1
LED-Lichtbandtrommel 25m - 2
LED-Lichtbandtrommel 25m - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtbandtrommel 25m

Das LED-Lichtband eignet sich für die Beleuchtung auf Baustellen sowie in vielen weiteren Bereichen und lässt sich dank des robusten, komfortablen Trommelkörpers mühelos transportieren.
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
Thermoschutzschalter:


Verhindert eine Überhitzung des Lichtbandes und der Trommel.


Lichtband-Halterung und -Führung:


Zum komfortablen Aufwickeln des Lichtbandes und zum leichteren Transport im aufgewickelten Zustand. Lässt sich bei Bedarf jederzeit abmontieren.


Soft-Touch Tragegriff:


Ergonomischer Tragegriff mit 2-Komponenten Soft-Touch für mehr Tragekomfort.


Rotationsstopp-Schalter:


Zur Fixierung des Trommelkörpers.


Drehgriff:


Erleichtert das Auf- und Abrollen des Lichtbandes.



Dank der 7° Neigung der Trommel und den Abflussrillen kann Wasser jederzeit abfließen, sogar in liegender Position.



Das Lichtband kann durch ein weiteres Lichtband bis auf 50 m verlängert werden!



Einsatzgebiete:


Malerarbeiten, Stuckateure, Fliesenleger, Sanitärarbeiten, Innenausbau, Tunnelbau, Events und temporäre Beleuchtung

Hinweis
  • Lichtaustritt nicht abdecken.

  • Das Lichtband bei Nutzung immer komplett abrollen!

  • Die Maximallänge von 50 m darf nicht überschritten werden! Eine andere Verwendung kann zur Beschädigung des Produktes führen. Darüber hinaus kann dies Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verursachen.