Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Seitenmarkierungsleuchte Unipoint Weiss
Unipoint Universal, weiß
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leuchtscheibe beinhaltet nur 1 Stk. LED als Leuchtmittel
- Kabel kommt direkt aus Leuchte (ermöglicht extrem flachen Anbau)
- Befestigungslöcher wie bei allen Aspöck Seitenmarkierungsleuchten, 70 mm
- Extrem lange Lebensdauer durch mehrfache Umspritzung der LED (IP68 geprüft)
- Flexibler Spannungsbereich: Funktioniert bei einer Bordspannung von 21 - 30 Volt und einer Leistung von ca. 1 Watt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!