Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Sensorleuchte SL-12-1
Akku betriebene LED-Sensorleuchte mit Bewegungsmelder für Beleuchtung von Schränken und Regalen bei welchen keine Stromquelle vorhanden ist
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausgestattet mit hochwertigem 1200 mA Lithium Ionnen Akku
- Aufladbar über Standard Mini USB-Kabel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Optimal für Kleiderschränke oder Regale, welche nicht mit Strom versorgt werden können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!