Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Streifen
Bringt Licht in dunkle Ecken, die von der Fahrzeugbeleuchtung nicht erreicht werden
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Individuelle Fahrzeuginnenraum-, Arbeitsplatz- und Regalbeleuchtung
Verwendbar auch als Deckenbeleuchtung.
Einfache Montage
Durch selbstklebende Modulrückseite
Individuell kürzbar alle 50 mm (siehe Markierung)
Sehr flach bauend
Dadurch keine Störkanten
Tageslicht weiß
Abstrahlwinkel 120°
Lichtstrom pro Streifen ca. 400 Lumen
Bei der Montage sind die Aufbaurichtlinien der jeweiligen Fahrzeughersteller zu beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!