Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0
Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Robuste Bauweise für härteste Bedingungen ausgelegt
- Höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Zwei Lichtsträhle (nach vorne + unten) für mehr Sicherheit, kein Verlust der Batteriebetriebszeit bei gleichzeitiger Nutzung
- ATEX Kategorie 1/CENELEC-Klassifizierung Zone 0,1,2,20,21,22
Explosionsfähige Atmosphäre ständig oder häufig vorhanden (über 1000 Stunden pro Jahr)
- Frontschalter
- Druckausgleichsventil
Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22) unbedingt die Batterien Art.-Nr. 0827 870 325 verwenden!
Batterien nicht im Lieferumfang.
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!