LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 1
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 2
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 3
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 4
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 5
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0

Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Robuste Bauweise für härteste Bedingungen ausgelegt

  • Höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit

  • Zwei Lichtsträhle (nach vorne + unten) für mehr Sicherheit, kein Verlust der Batteriebetriebszeit bei gleichzeitiger Nutzung

  • ATEX Kategorie 1/CENELEC-Klassifizierung Zone 0,1,2,20,21,22

Explosionsfähige Atmosphäre ständig oder häufig vorhanden (über 1000 Stunden pro Jahr)


  • Frontschalter

  • Druckausgleichsventil
Hinweis

Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22) unbedingt die Batterien Art.-Nr. 0827 870 325 verwenden!


Batterien nicht im Lieferumfang.

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da