Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Umriss-/Begrenzungsleuchte Pro, 24 V
Universal
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompakte Ausführung
- 100 % wasserdicht durch HOTMELT-Kabelanschlussmethode
Die HOTMELT-Methode ist ein spezielles Verfahren, bei dem das Kabel mit dem Lampengehäuse thermisch verbunden wird, um wasserdichte Abdichtung und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!