Verbesserter Schutz gegen Wasser und Schmutz
durch ultraschallverschweißtes Gehäuse
Lichtaustritt: Rot
Anschluss:
PG-Verschraubung rückseitig
Einzelleuchte passend zur LED-5-Kammerleuchte
ADR-geprüft
Schutzart IP68 (wasserdicht)
Einsetzbar bei Bordnetzen mit Voltage 24 V
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!