Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Unterbauleuchte UBL-230-2 zum Anschrauben, mit Schalter
Zur Beleuchtung von Regalen, Vitrinen und Oberschränken in der Küche
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertige, kompakte und flache Unterbauleuchte aus Aluminium
- Anschluss erfolgt direkt an 230V Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt
- Einfache Montage über Anschraublöcher, welche über mitgelieferte Abdeckkappen fast unsichtbar verschlossen werden
- Mit in der Leuchte integriertem Schalter
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!