Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Unterbauleuchte UBL-230-3 zum Anschrauben
Zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche, Vorratsraum und Keller
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit 1 Miniverbinder und Befestigungsmaterial
- Stabförmige LED-Unterbauleuchte zum Anschluss dirkt an 230V Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt
- Energiesparalternative zu T5-Leuchtstoffleuchten
- Leuchten lassen sich Verbindungsstücke (im Lieferumfang enthalten) oder über Verbindungsleitungen (optional) einfach aneinanderstecken und verlängern
- Zur Schraub- oder Clipmontage Notwendiges Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!