Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertige Leuchtdiode mit unbegrenzter Lebensdauer
- Außergewöhnlich lange Einsatzzeiten durch reduzierten Batterieverbrauch
- Sehr große Lichtstärke
- Mit Dämmerungsautomatik
- Leuchtenkopf mit 180 mm Durchmesser
- Mit Aufhängeöse und fest montiertem Halter (auch für Absperrschranken)
- Die Leuchte muss beim Batteriewechsel nicht vom Rohr bzw. Halter abgenommen werden
- Für zwei Blockbatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebsstunden ca.:
2x7Ah: 3000h Blinklicht / 770h Dauerlicht
1x50Ah: 7200h Blinklicht / 1800h Dauerlicht
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!