Lackierkreppband Medium 4316
Lackierkreppband Medium 4316 - 1
Lackierkreppband Medium 4316 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackierkreppband Medium 4316

Kreppband für mäßige Beanspruchung bei Lackier- und Abdeckarbeiten.

  • Klebstoffbasis: Naturkautschuk
  • Trägermaterial des Klebebandes: Schwach gekreppter Papierträger
  • Farbe: Chamois
  • Länge: 50 m
  • Dicke: 140 µm
  • Reißdehnung: 10 %
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / trockene und lichtgeschützte Lagerung

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Klebstoffbasis Trägermaterial des Klebebandes Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0992525
25 mm Naturkautschuk Schwach gekreppter Papierträger Chamois
0992530
30 mm Naturkautschuk Schwach gekreppter Papierträger Chamois
0992538
38 mm Naturkautschuk Schwach gekreppter Papierträger Chamois
0992550
50 mm Naturkautschuk Schwach gekreppter Papierträger Chamois
0992519
19 mm Naturkautschuk Schwach gekreppter Papierträger Chamois
0992515
15 mm Naturkautschuk Schwach gekreppter Papierträger Chamois
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
Hitzebeständig bis +100°C


  • Optimal für den Einsatz bei Ofentrocknungen und bei höheren Temperaturen geeignet.


Dünner, flexibler Papierträger für vielseitige Verklebungen


  • Optimal geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacksysteme.

  • Gute Nassschlifffestigkeit mit guter Lack- und Füllerhaftung.


Ausgewogene Klebekraft für allgemeine Lackierarbeiten


  • Nach der Trocknung leicht und rückstandsfrei entfernbar.


* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.