Lackierschutzfolie Mask light
Lackierschutzfolie Mask light - 1
Lackierschutzfolie Mask light - 2
Lackierschutzfolie Mask light - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackierschutzfolie Mask light

Leichte, hell-transparente, mikroporendichte Standard-Abdeckfolie.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Ausgezeichnete Lackhaftung


Lackreste und Overspray bleiben auf der Folie haften. Beeinträchtigung und Beschädigung der Lackierung werden dadurch ausgeschlossen.



Transparenz ermöglicht leichtes Erkennen der Konturen beim Schneiden



Gute Schneidfähigkeit



Mikroporendicht


Garantiert 100% Lackundurchlässig (kein Farbdurchschlag).



Statisch aufgeladen


Schmiegt sich fest am Fahrzeug an, vermindert Staubeinschlüsse.

Hinweis

Bei der Verarbeitung von Würth Mask Light ist sicherzustellen, dass die abzudeckende Fläche vollständig trocken ist. Würth Mask Light eignet sich nicht für die Anwendung auf nassen Flächen.


Folienaußenseite ist Würth-bedruckt. Die Folie sollte keiner UV-Strahlung ausgesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.