Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackierschutzhaube Standard
PE-Folie zum Schutz von nicht zu lackierenden Flächen bei Lackierarbeiten.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Schneidfähigkeit
Farbhaftend
Lackreste und Overspray bleiben auf der Folie haften. Beeinträchtigungen und Beschädigungen der Lackierung werden dadurch ausgeschlossen.
Transparent
Leichtes Erkennen der Konturen beim Schneiden.
Mikroporendicht
- Wasserfest, fusselfrei
- Garantiert 100% lackundurchlässig (kein Farbdurchschlag)
Reißfest und hochflexibel
- Hohe Belastbarkeit
- Sehr gute Anpassungsfähigkeit
Statisch aufgeladen
- Selbständiges Anhaften der Folie am Objekt
- Bindet Staub und Schmutz
ACHTUNG! – Bei der Verarbeitung von Würth Mask light ist sicherzustellen, dass die abzudeckende Fläche vollständig trocken ist. Würth Mask light eignet sich nicht für die Anwendung auf nassen Flächen.
Die Abdeckhaube Art.-Nr. 0992 506 237 ist bist 80°C Temperaturbeständig.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Zuverlässiges Abdecken von Fahrzeugen und Teilen vor Lackierarbeiten.
Kantenbereich der zu lackierenden Fläche mit Zebra Abdeckband abkleben. Fahrzeug komplett mit Würth Mask Plus oder Würth Mask light abdecken (Folienaußenseite ist Würth-bedruckt). Folie an dem zu lackierenden Bereich mit Hilfe eines Folienmessers ausschneiden (mit Schnitt dem Verlauf des Klebebandes folgen) und anschließend Folie mit Abdeckband auf zuvor aufgebrachtem Band fixieren. Bei Arbeiten an Türen oder Hauben kann überstehende Folie auch hinter der Tür oder unter der Haube eingeklemmt werden! Die Fläche kann nun bearbeitet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!