Lackspray seidenglanz
Lackspray seidenglanz - 1
Lackspray seidenglanz - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackspray seidenglanz

Die dauerhafte Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau.

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich
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
Hochwertige Nitroalkydal-Qualität


  • Leichte Verabeitung

  • Sehr guter Verlauf

  • Schnelle Trocknung


Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten



Schnelltrocknendes Lackharz



Rezeptur ist schwermetallfrei



Trocknungszeit bei 20°C


  • Staubtrocken< 10 min

  • Klebfrei < 20 min

  • Griffest < 60 min
VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html