Lackspray Seidenglanz
Lackspray Seidenglanz - 1
Lackspray Seidenglanz - 2
Lackspray Seidenglanz - 3
Lackspray Seidenglanz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackspray Seidenglanz

In allen Unifarben

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Langlebige Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau


  • Schnelltrocknend

  • Hochglanz

  • Leicht aufzutragen


Kann alle gängigen Grundierungen, Füllstoffe und Lacktypen überlackieren


Großes Einsatzspektrum, z. B.


Nutzfahrzeuge


Karosseriearbeiten


Heizungen/Kühler


Fensterbau


Stahlbau usw.



Schnelltrocknendes Lackharz



Enthält keine Schwermetalle



Trocknungszeit bei 20 °C


  • Staubtrocken < 10 min

  • Grifftrocken < 20 min

  • Handhabungstrocken < 60 min


Lagertemperatur: +15 °C bis +25 °C bei bis zu 60 % rel. Luftfeuchtigkeit



Optimale Verarbeitungstemperatur: +20 °C

Hinweis

Bestellbar in Mengen ab 12 Dosen.



Farbton und Farbnummer müssen unbedingt im artikelspezifischen Text angegeben werden



Lieferzeit: 3 Tage ab Bestelldatum

Die Gebrauchsanweisungen sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungsmöglichkeiten sowie Lager- und Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezielle Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang, oder der Berater hat vorsätzlich gehandelt. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen vor.