Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackiersystem WCS
Spritzlackierbecher-Set mit WCS für einfaches, schnelles und bequemes Lackieren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Becher mit Skala zur Vorbereitung und Lagerung von Lacken
- Einfache Montage
- Hochfeste, hochwertige Kunststoffteile
Einfacher Anschluss an verschiedenen Arten von Lackierpistolen dank einer großen Auswahl an Adaptern
Einzelpack enthält:
ein stabiler Becher, ein Ringkragen, 50 Innenbecher, 50 Deckel, 20 Stopper
1) Hochwertiger stabiler Kunststoffdeckel
- Wiederverwendbarer starrer Becher mit Skala
- Sehr widerstandsfähig gegen versehentliche Stürze und Stöße
- Interner Siebfilter mit 190 Mikrometern oder 125 Mikrometern für einheitliche und gleichmäßige Lackausgabe
- Schnelle und einfache Befestigung an einer Vielzahl von Adaptern, geeignet für jeden Pistolentyp
2) Ringkragen mit einfachem luftdichtem Verschluss für schnelle und bequeme Montage des Sets
3) Flexibler Innenbecher für ausgezeichnete Flexibilität und verbesserte Lackausgabe
4) Wiederverwendbarer stabiler Becher mit Skala
- Gut ablesbare Mischskala (2:1:1, 3:1:1, 4:1:1, 5:1:1, 5:3:1 und 6:1:1, 7:1:1)
- Polypropylen-Kunststoff für hohe Festigkeit und Steifigkeit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!