Ladegerät LG 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladegerät LG 12

  • Typbezeichnung: LG 12
  • Eingangsspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Ladestrom max.: 1.5 A
  • Kabellänge: 1,5 m
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Eingangsspannung Frequenz min./max. Ladestrom max. Anzahl VE
Preis/VE
070291520
LG 12 230 V/AC 50 / 60 Hz 1.5 A