Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus
Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus - 1
Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus - 2
Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus

Zur sichtbaren Montage in Regalböden,
Schreibtischen, Arbeitsplatten oder Nachttischen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Kabelloses Laden ohne lästiges Ladekabel für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s

  • Sichtbare Montage

  • Für die Stromversorgung der Ladestation wird ein 12 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 20 W benötigt

  • Ausgangsleistung: 2 A

  • Einbohrdurchmesser 68 mm


Lieferumfang


1 x Induktive Ladestation mit Anschlussleitung 1800 mm

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!