Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Induktive Ladestation 24V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus sowie zusätzlicher USB Charger
Zur
sichtbaren Montage in Regalböden, Schreibtischen, Arbeitsplatten oder Nachttischen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kabelloses Ladenstation für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s
- zusätzlicher USB-Charger
- Sichtbare Montage
- Ausgangsleistung max. 2 A
- Einbohrdurchmesser 59,8 - 60 mm
- inkl. Fast Charging Netzteil 9V/10W
Lieferumfang
1 x Induktive Ladestation mit zusätz-
lichem USB-Charger, inkl. 1,2 m
Anschlussleitung mit USB-Stecker,
1 x Fast Charging Netzteil
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!