Induktive Ladestation QIC-3 zum kabellosen Laden
Induktive Ladestation QIC-3 zum kabellosen Laden - 1
Induktive Ladestation QIC-3 zum kabellosen Laden - 2
Induktive Ladestation QIC-3 zum kabellosen Laden - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Induktive Ladestation QIC-3 zum kabellosen Laden

Zur sichtbaren Montage in Tischen oder Möbeln
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
  • Kabelloses Laden ohne lästiges Ladekabel für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s

  • Sichtbare Einbaumontage

  • Bohrdurchmesser 60 mm

  • Bohrlochtiefe max. 40 mm

  • Schnellladefunktion

  • Input: 5V - 2A / 9V - 1,67 A / 9V - 3A /( 12V - 2A

  • Output: 20W / 15 W / 10W / 7,5W / 5W

  • Max. Ladedistanz 6 mm

  • Passendes Netzteil ist im Lieferumfang enthalten


Lieferumfang


1 x Induktive Ladestation inkl. Steckernetzteil

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!