Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Messingguss verzinkt; mit Kupfergewebeband als Polverbindung
- Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)
- Kabelanschluss bis 50 mm2, mit Sperrzahnschraube
- Öffnungswinkel: 45°/30 mm
- Gewicht: 320 g
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!