Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Innendachträger für Langgut
Für den sicheren Transport von langem Ladegut im Inneren des Fahrzeuges
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ladegut kann einfach und sicher unter dem Fahrzeugdach befestigt werden
- Werkzeug und Material sind ordentlich und aufgeräumt verstaut
- Kann an beliebigen Positionen der Airline-Schiene verriegelt werden
- Verringerte Unfallgefahr
- Einfacher Einbau ins Fahrzeug
- Belastbarkeit bis 35 kg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!