Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydrauliklager Abzieher-Set 10 Tonnen
Vielseitiges 20-teiliges Set zum Abziehen von Lagern mit 8 Kombinationsmöglichkeiten.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
10-t-Hydraulikwelle
Minimale Anstrengung, um bis zu 10 Tonnen Druck auszuüben.
Spindel und Schraube bleiben stabil, während sich die Welle dreht
Verhindert ein falsches Anzugsmoment der Welle und sorgt so für eine einwandfreie Funktion der Welle und eine höhere Lebensdauer.
Vollwelle, die speziell für eine einwandfreie Leistung und eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit entwickelt wurde.
Vielseitig
8 mögliche Kombinationen: 2 oder 3 100-, 150- oder 200-mm-Bügelschellen.
2 Verlängerungen (5 bis 35 mm) für eine bessere Anpassung an verschiedene Aufgaben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!