Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Hydrauliklager Abzieher-Set 10 Tonnen
Hydrauliklager Abzieher-Set 10 Tonnen - 1
Hydrauliklager Abzieher-Set 10 Tonnen - 2
Hydrauliklager Abzieher-Set 10 Tonnen - 3
Hydrauliklager Abzieher-Set 10 Tonnen - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydrauliklager Abzieher-Set 10 Tonnen

Vielseitiges 20-teiliges Set zum Abziehen von Lagern mit 8 Kombinationsmöglichkeiten.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

10-t-Hydraulikwelle


Minimale Anstrengung, um bis zu 10 Tonnen Druck auszuüben.



Spindel und Schraube bleiben stabil, während sich die Welle dreht


Verhindert ein falsches Anzugsmoment der Welle und sorgt so für eine einwandfreie Funktion der Welle und eine höhere Lebensdauer.


Vollwelle, die speziell für eine einwandfreie Leistung und eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit entwickelt wurde.



Vielseitig


8 mögliche Kombinationen: 2 oder 3 100-, 150- oder 200-mm-Bügelschellen.


2 Verlängerungen (5 bis 35 mm) für eine bessere Anpassung an verschiedene Aufgaben.