Lagerbox
Lagerbox - 1
Lagerbox - 2
Lagerbox - 3
Lagerbox - 4
Lagerbox - 5
Lagerbox - 6
Lagerbox - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lagerbox

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0962211201
Blau 400 mm 160 mm
0962211203
Blau 400 mm 240 mm
0962211200
Blau 400 mm 120 mm
0962211012
1 Blau 489 mm 304 mm
1 St.
0962211013
1 Grün 489 mm 304 mm
1 St.
0962211015
1 Grau 489 mm 304 mm
1 St.
0962211022
2 Blau 335 mm 209 mm
1 St.
0962211025
2 Grau 335 mm 209 mm
1 St.
0962211032
3 Blau 230 mm 150 mm
1 St.
0962211035
3 Grau 230 mm 150 mm
1 St.
0962211042
4 Blau 161 mm 105 mm
1 St.
0962211043
4 Grün 161 mm 105 mm
1 St.
0962211041
4 Rot 161 mm 105 mm
1 St.
0962211051
5 Rot 90 mm 102 mm
1 St.
0962211045
4 Grau 161 mm 105 mm
1 St.
0962211044
4 Gelb 161 mm 105 mm
1 St.
0962211054
5 Gelb 90 mm 102 mm
1 St.
0962211053
5 Grün 90 mm 102 mm
1 St.
0962211055
5 Grau 90 mm 102 mm
1 St.
0962211011
1 Rot 489 mm 304 mm
1 St.
0962211021
2 Rot 335 mm 209 mm
1 St.
0962211052
5 Blau 90 mm 102 mm
1 St.
0962211031
3 Rot 230 mm 150 mm
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
  • Beständig gegen gängige Fette und Öle

  • Temperaturbeständig von –20°C bis +90°C

  • Schlagfest und bruchsicher