Lamellenfächerschleifscheibe Longlife
Lamellenfächerschleifscheibe Longlife  - 1
Lamellenfächerschleifscheibe Longlife  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellenfächerschleifscheibe Longlife

Der Kehlnaht-Profi für Stahl/Edelstahl. Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Radien und Kehlnähte.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Komfortables und sicheres Arbeiten


Durch den sehr hohen Lamellenüberstand passt sich die Scheibe perfekt dem Werkstück an. Geringe Lärmentwicklung, geringe Vibrationen und geringe Verletzungsgefahr.



Extrem hohe Standzeit, sehr hoher Materialabtrag bei geringer Materialerwärmung und feinster Rauhtiefe


Das spezialummantelte, schleifaktive Keramikkorn hat eine bis zu 4-fach höhere Standzeit.



Hohe Flexibilität der Schleiflamellen, einfache und schnelle Montage der Scheibe


Reduzierter Teller mit M14 Direktaufnahme, kein störender Trägerteller.